エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64547885
品番
EA570AH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
材質
ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)
330
適合ヘッド
EA570AC-35、EA570AE-35
ヘッド径(Φmm)
35
アズワン品番
64-2228-71
全質量(g)
646