40mm/ 824g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64547894 品番EA570AH-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,350
販売価格(税別)
18,500
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス 全長(mm)355 適合ヘッドEA570AC-40、EA570AE-40 ヘッド径(Φmm)40 アズワン品番64-2228-72 全質量(g)824

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする