神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64547956
品番
JEC-BN-MC-SB
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
カバーは上下に分かれます。
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別
マルチケーブルホルダー
色
ソフトブラック
ケーブル長(mm)
平形ケーブル:最大幅13×厚3
入数(個)
1
ケーブル径(Φmm)
丸形ケーブル:最大10