画像準備中

NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64547974 品番 CSF-K77WPA-PW
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」

仕様電源挿入形 種別埋込高シールドテレビ端子 ピュアホワイト 備考4K・8K衛星放送対応 周波数3224MHz 端子2端子 入数(個)1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるトレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止することが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする