画像準備中

NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64548008 品番 NKW-RLE5NS3G-PW
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。
多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。

仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値〜約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール ピュアホワイト スイッチ単極3路15A-125V 使用温度範囲0℃〜35℃ 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5〜500W(1灯100W以下)/5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式(〜5A)
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
※本商品はライトコントロール本体とブランクチップの組合せ品です。入切スイッチが必要な場合は、組合せ品をお使いください。入切スイッチ単体では販売しておりません。
※LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
※低力率器具の場合、負荷電流5Aが接続限度です。
※照明器具を調光するときに、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。このような状況に対応する為、ライトコントロールには「調光範囲設定」機能を実装しています。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする