神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用スイッチ
神保電器の 調光スイッチ
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64548184
品番
NKW-RPWM2NSS-PW
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様
●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%〜約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値〜約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし
種別
埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ
色
ピュアホワイト
使用温度範囲
0℃〜35℃
定格出力
1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波
適合負荷
PWM信号線式調光照明器具1〜20台(信号線電流5mAの場合)
適合プレート
NKP-3UF(別売)
入数(個)
1
スイッチ定格(A)
3/24V AC
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
※照明器具を調光するときに、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。このような状況に対応する為、ライトコントロールには「調光範囲設定」機能を実装しています。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。