画像準備中

NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64548254 品番 NKA-RT60-SB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。
ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。
音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。

仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB) 種別埋込音量調整器 ソフトブラック 種類ハイインピーダンス スピーカー用 使用温度範囲(℃)-10〜40 方式トランス式 接続方式3線式配線/2線式配線両対応 周波数特性100Hz〜20kHz±1dB 出力容量(適合)0.5〜60(100系システム)/0.2〜30(70系システム) 最大入力(W)連続:60 適合電線銅電線Φ0.8〜1.6mm 入数(個)1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする