ゲーミング・オフィスチェア Wolf

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64548277 品番 Wolf Gaming Chair (White)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,800
販売価格(税別)
40,727

【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。

色(張地)ホワイト 全高(mm)1240〜1310 座面高さ(mm)320〜380 座面寸法(幅×奥行)(mm)390×540 本体質量(kg)28 質量(kg)28 ホワイト 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1240〜1310 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)(椅子)123〜129、(アームレスト)28〜35、(背もたれ)91 座高(mm)320〜380 座面厚(mm)100 素材ファブリック生地 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540 座面幅(cm)39 座面奥行(cm)54 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64548252
2024-05-09
用途:
研究に
教育・研究機関

腰痛のため、良い椅子が欲しい、という先生の希望で他の先生が既に使っているこちらにしました。使用してすぐに「まったく腰痛を感じない」と大変ご満足いただきました。購入して良かったと思います。

対象商品:
64548252
2023-03-24
用途:
通常の事務作業時
卸売・小売業

足を悪くして今までの椅子だと負担があったのだが、このゲーミングチェアにしたところ腰から足にかけての座り心地の角度がちょうどよく痛くならない。前かがみにならなくても頭や腰を支えたままPC作業ができるので疲れない。組み立ても一人でできました。とてもよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
64548252
2022-09-25
用途:
デスクワ−ク時
不動産業

ヤクルト神宮球場のダックアウトにも設置してあるので安心して購入しました実際使用していますが何時間座っていても何処も痛くなったりせず満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする