エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64548278
品番
EA572DL-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,401
販売価格(税別)
¥
4,910
バスケットに入れる
セット内容
<セット内容>:6本組
EA572DL-2(先端径:2mm)
EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)
EA572DL-3(先端径:3mm)
EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)
EA572DL-4(先端径:4mm)
EA572DL-5(先端径:5mm)
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
150
アズワン品番
65-2145-03
全質量(g)
約415