画像準備中

NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●発光回路:赤色LED、無極性、電圧フリー●金属取付枠付き ピュアホワイト 注文コード64548830 品番NKB-1211-PW
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様・色など21種類から選べます 他の種類を見る

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。
コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。
スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。

仕様●発光回路:赤色LED、無極性、電圧フリー●金属取付枠付き 種別コンポスイッチ ピュアホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 接点方式C(A+B)接点、モーメンタリ作動形 ボタン数押ボタン:1 適合電線(銅単線)Φ0.5〜1.2mm、(銅より線)0.5〜0.75mm2 入数(個)1 消費電流発光回路(LED1灯あたり):DC5〜12V/3mA以下、〜DC24V/4mA以下、〜DC30V/5mA以下 表記(文字)STOP 接点定格(範囲)DC5〜30V、1mA〜100mA
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※非煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする