EA572SA-3 3.0x125mm 平行ピンポンチ エスコ 64549127 EA572SA-3 3.0x125mm 平行ピンポンチ エスコ 64549127

3.0x125mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64549127 品番EA572SA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)35 ハンドル径(Φmm)8 アズワン品番64-2229-67 先端径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする