EA572SA-3A 3.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ 64549136 EA572SA-3A 3.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ 64549136

3.0x150mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64549136 品番EA572SA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)62 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-68 先端径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする