エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
3.0x175mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64549145
品番
EA572SA-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
175
質量(g)
57
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-69
先端径(Φmm)
3