EA572SA-4A 4.0x175mm 平行ピンポンチ エスコ 64549163 EA572SA-4A 4.0x175mm 平行ピンポンチ エスコ 64549163

4.0x175mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64549163 品番EA572SA-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)64 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-71 先端径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする