エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
5.0x150mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64549179
品番
EA572SA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
67
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-72
先端径(Φmm)
5