エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
6.0x175mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64549197
品番
EA572SA-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
175
質量(g)
69
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-74
先端径(Φmm)
6