エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
3.9x100mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64549294
品番
EA572SB-3.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
材質
工具鋼
全長(mm)
100
質量(g)
27
ハンドル径(Φmm)
9
アズワン品番
64-2229-84
先端径(Φmm)
3.9