エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
5.9x103mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64549303
品番
EA572SB-5.9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
材質
工具鋼
全長(mm)
103
質量(g)
47
ハンドル径(Φmm)
10
アズワン品番
64-2229-85
先端径(Φmm)
5.9