エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの L型レンチ
4.0x125mm [Ball Hexagon]L型レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64549328
品番
EA573A-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
材質
ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
軸径(Φmm)
4
寸法(mm)
全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15
質量(g)
33