神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセントプレート
神保電器の コンセント・スイッチ用
J・ワイドスリムシリーズ コンセントプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークブラウンメタリック
仕様
4連用
注文コード
64551560
品番
QWD-3333-DBM
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
仕様
4連用
種別
コンセントプレート
色
ダークブラウンメタリック
入数(個)
1
穴タイプ
3+3+3+3コ
デザイン
スクエアデザイン
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。