エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
8.0x112mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64551778
品番
EA573LK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
仕様
適合止めネジサイズ:M16
寸法(mm)
8
色
紫
質量(g)
62
軸長(mm)
112
先端寸法(mm)
32
アズワン品番
64-7871-58
適合ボルト
M10