エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
10x125mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64551787
品番
EA573LK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
仕様
適合止めネジサイズ:M18-20
寸法(mm)
10
色
青
質量(g)
109
軸長(mm)
125
先端寸法(mm)
36
アズワン品番
64-7871-59
適合ボルト
M12