3M
3Mの 環境測定(自然環境/安全環境)
3Mの ガス分析
3Mの 検知器
有機ガスモニター低濃度用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64551876
品番
3501+
参考基準価格(税別)
¥7,464
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
3501+は低濃度環境でもご使用いただけます。
個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
用途
有機ガスモニター(パッシブサンプラー)低濃度用
幅(mm)
25
高さ(mm)
140
奥行(mm)
18
対象ガス
有機ガス全般
測定範囲(ppm)
ガス種により異なる
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100