曜日別特売

ハイライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード64551894品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。

用途
アスファルト及びコンクリート面への塗装
種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
注意
※ 希釈せずそのままご使用ください。ハケやローラーで何度もこすると滲みが出ます。
※砂、ホコリがかからないように注意してください
※充分にかき混ぜてからご使用下さい。
※被塗面は完全に乾燥させ、清掃してからご使用ください。降雨直後の濡れた面への塗装は絶対に避けてください。
※屋上などの防水塗膜が下に施工されているコンクリート面では、内部からの水蒸気の影響で塗膜がはがれやすい傾向にあります。目地部分は避けて塗装してください。
※強化コンクリート、フェロコンの場合は、サンダーで目粗し後、エポキシ樹脂系塗料を塗装するのが最適です。次善の策としてハイラインで塗装する場合は、サンダーで目粗し後メーカーのタイヨー浸透性シーラーをプライマーとして塗装し、その上にハイラインを塗装してください。
※溶剤型塗料のため火気厳禁にしてください。
※旧塗膜は出来るだけ取り除いてください。
※塗装器具の洗浄はハイラインシンナーまたはラッカーシンナーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする