曜日別特売
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174

MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174
MM-700175 水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル) 64552174

水切りスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)258注文コード64552174品番MM-700175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。
【立て掛け目安】
注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。
注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。
注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。
背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。

用途
ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー
材質18-8ステンレス幅(mm)258質量(kg)0.31高さ(mm)115奥行(mm)180段数1耐荷重(kg)3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする