※サンプル画像

KT-A4 ボール紙 1パック100枚入 今村紙工 64552199 KT-A4 ボール紙 1パック100枚入 今村紙工 64552199

ボール紙 1パック100枚入

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 64552199 品番 KT-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。

用途郵便物などのあて紙に 材質白ボール 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)217×306 表面は白、裏面はグレー サイズA4 坪量(g/m2)550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64552199
2025-12-20
用途:
梱包作業
その他業種

仕事の梱包に使うために買いました。
厚みがしっかりしていてサイズもよく大変気に入っています。お値段もお安くこちらで購入できて良かったです。

2026-02-11
用途:
封入作業の台紙

以外に発注しずらいボール紙。適量でサイズも豊富で適当な値段だと思います。

2025-07-11
用途:
発送時の梱包用

梱包に厚紙を使うのですが、この製品は安く品質も安定していて良いと思います。片面が白で片面がグレーですね。

2025-02-13
用途:
食品工場にて使用
製造業

以前は、別の製品を使用してましたが
こちらは、紙質もよく色目も明るいのでとても重宝してます。
今後も引き続きリピします。

1人が参考にしています
2025-04-16
用途:
食品工場にて使用
製造業

帳票のファイリングに使用してます。

他社製品を使用してましたが、値段も良心的で商品も
しっかりしてます。

既に、何度もリピートしてます。

2024-12-03
用途:
商品発送用
卸売・小売業

色々他の商品と見比べましたが一番価格も抑えられて紙の固さもバッチリです。
何回リピートしたかわからないくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする