※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の クリヤーホルダー
紙製ホルダー トレーシングペーパーA4 30枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
64552217
品番
TF-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
半透明の紙製ホルダーです。中身が透けて見えます。
脱プラ活動で企業イメージのUPにも繋がります。
普段使いのクリアファイルからの切り替えに。
用途
環境配慮の取り組みとして
材質
【トレーシングペーパー】110(g/m
2
)
厚さ(mm)
0.2
色
白
サイズ
A4
枚数
30枚
寸法(縦×横)(mm)
310×220