ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
DUAL GUARD(デュアルガード)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64552244
品番
209865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スパイダー状にシリコン加工を施した平部が特徴的な「超強力・ウルトラグリップ」簡単着脱オープンリスト!消臭加工ご施され快適な着け心地。繰り返し洗って使えます。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
超強力・ウルトラグリップ・消臭
組成
ナイロン、PU、シリコン樹脂、ポリエステル、綿、他
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。