ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
NEO AXIS(ネオアクシス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
64552287
品番
209869
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
フィットバンドは甲部分で締める為手の平と甲をしっかり密着!
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
レッド
サイズ
L
入数(双)
1
組成
ポリエステル・ポリウレタン/手の平:合成皮革
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。