No.2142 ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー リーブル 64552375 No.2142 ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー リーブル 64552375

ニトリルP.F. ソフト ブルー パウダーフリー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64552375 品番 No.2142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。

用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に 材質ニトリル 厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05 ブルー サイズSS 入数(枚)100 規格食品衛生法 機能伸縮性、軽量 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
軽作業(簡易清掃)
向井建設 技士の館 様 (建設業・工事業)

非常に肌にシックリ適しており、リピートしております。
安価ですが軽作業には問題なく使用しております。

2025-05-12
用途:
調乳業務で使用
飲食業

ガラス瓶を使用することでエンボスでは滑りやすくニトリル手袋をさがしてこの手袋が担当者の手にピッタリあい使用してます。

2025-02-27
用途:
作業時に使用
株式会社saponin 様 (農・林・水産業)

使用感に問題はありません。薄いタイプを使っているので破れることがあるのでその点は注意しています。
破れが気になる作業はもう少し厚手の物を使用した方がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする