エセルテA4ソーテッド6段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64552470 品番 22340
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。
差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。
ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。
たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。

付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック 材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン クール サイズA4 規格A4ヨコ ポケット数6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
保留中の書類の分類保管

これまではクリアファイルに見出しを付けて保管していたのですが、この商品だと何が保留中なのかが一目で分かって気づきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする