サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの スタンプ台/補充液
サンビーの スタンプ台
顔料系スタンプ台中型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64552549
品番
SA-21
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
個箱は再生紙。
速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
仕様
普通紙、PPC用紙用
材質
再生ABS
種類
インキ:油性顔料
エコマーク認定
認定
盤面サイズ(mm)
縦55×横90
インク色
赤
乾燥時間(秒)
約3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 059
繰り返し・詰め替え
対応