顔料系スタンプ台中型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64552558 品番 SA-22
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

個箱は再生紙。
速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。

仕様普通紙、PPC用紙用 材質再生ABS 種類インキ:油性顔料 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)縦55×横90 インク色 乾燥時間(秒)約3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 059 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする