スーパーエース朱肉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64552594 品番SA-60
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紙に素早く乾きます。
超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。
印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。
印材が劣化しません。

材質樹脂 規格60号 エコマーク認定認定 フタかぶせ蓋式 乾燥時間(秒)約3 エコマーク認定番号17 112 220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする