エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64552767
品番
EA573SH-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
10.0
寸法(mm)
8.0
ハンドル長さ(mm)
112
商品構成
単品
差込角(inch)
4"