テージー
キャリーバッグ(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1冊
規格
A4ヨコ
A4タテ
A4ヨコ
B4ヨコ
A3ヨコ
角2タテ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64552838
品番
CC-343-17 クリア
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。
クリヤーホルダーをそのまま収納できます。
フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質
PP
色
クリア
入数(枚)
10
規格
A4ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
245×320
シート厚さ(mm)
0.2