ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの 製本道具
ビュートンの 製本テープ
袋とじ製本テープ契約書割印用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64552890
品番
FS35-A4-W100
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
簡単に袋とじ製本ができる。
カット済みだから手間いらず
用途
契約書割印用
仕様
耳付き
材質
上質紙
色
白
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.1
適合サイズ
A4
テープ長さ(mm)
297(耳まで332)