レイメイ藤井
レイメイ藤井の 製図用品
レイメイ藤井の コンパス
ペンパス 芯タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553100
品番
JC705S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
進化系コンパスの先駆け、ペン型コンパス!
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ツマミ:ABS、ネジ:POM
タイプ
芯用
直径(Φcm)
最大描円:約30
本体寸法(mm)
縦135×横15×厚15