キングジム
キングジムの その他測定用品
キングジムの タイマー・ストップウォッチ・時計
キングジムの タイマー
学習タイマー「ルラップ」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64553215
品番
LLT10-LB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日〜2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
色
ミズイロ
質量(g)
約52(乾電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式
液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×65×22
表示形式
デジタル
動作環境
温度 5〜35℃ 湿度 30〜80%(非結露)
電池寿命
約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境
温度 -10〜50℃ 湿度 5〜80%(非結露)
時計機能
○
タイマー
カウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※改良のため、仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※液晶画面は見る角度によって、表示が薄くなることがあります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※商品の液晶部分はハメコミ合成です。