SPK18J テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル キングジム 64553267 SPK18J テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル キングジム 64553267 SPK18J テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル キングジム 64553267 SPK18J テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル キングジム 64553267

テプラPROテープカートリッジ クラフトラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64553267 品番 SPK18J
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手帳デコレーションやラッピングにおすすめな白文字が新発売!
テープ幅のラインアップに9mm幅を追加、仕様シーンが広がります。

テープ幅(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
目立たせたくないけど必要なラベリング
株式会社中央建材センター 様 (建設業・工事業)

社内用なので引出の小分け部や目立たない方が良い所のラベルとして使用していますが、個人的に使うととても可愛く仕上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする