ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳周辺グッズ
IS.ケース付きノートカバーPVC B6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553346
品番
N1931
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
書類も道具も『一緒に』入れて持ち運べるドキュメントケースのようなノートカバー
材質
リサイクルPVC
色
Rブラック
規格
B6タテ(対応)
外寸(mm)
縦193×横148
外形寸法(縦×横)(mm)
(展開時)193×400