IS.ケース付きノートカバーPVC A5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64553425 品番 N1939
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書類も道具も『一緒に』入れて持ち運べるドキュメントケースのようなノートカバー

材質リサイクルPVC Rブラック 規格A5タテ(対応) 外寸(mm)縦221×横168 外形寸法(縦×横)(mm)(展開時)221×448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする