不動産書類ホルダー エコタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64553599 品番 FHB-140-01T
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

合皮の表紙で大切な書類を保管するのに最適な3つ折り型ホルダー

材質合皮 寸法(mm)縦240×横325×背幅23 サイズA4 タイプヨコ ポケット数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
契約業務
株式会社リアルナビ 様 (不動産業)

今まで名前入りで発注してましたが、早くて安い、これで充分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする