マイホルダーファイン A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64553730 品番 M-1042-04 アカ
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り

材質PP 寸法(mm)縦310×横240×背幅15 サイズA4タテ ポケット数20 ポケット寸法(mm)厚さ0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする