エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
1.35kg/41mm 真鍮ハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553844
品番
EA575EL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
材質
頭:真鍮、柄:ファイバーグラス
寸法(mm)
頭径:43、全長:355
頭質量(g)
1350
全質量(g)
1600