エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
2.49kg/70mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553948
品番
EA575EY-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:70、全長:508
質量(g)
2490