クリヤーブックネームイン20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554125 品番 CBN-A4-20CY
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック

付属品紙製ネームカード 仕様中紙なし、タテ入れ 材質(ポケット)再生PP イエロー 外寸(mm)縦308×横228 背幅(mm)10 ポケット数20 材質(表紙)再生PP ポケット寸法(mm)厚さ0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする