エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554149
品番
EA575SF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
25
アズワン品番
64-2231-68
頭質量(g)
340
全質量(g)
450