ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの クリヤーブック
ビュートンの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックネームイン30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554150
品番
CBN-A4-30CB
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック
付属品
紙製ネームカード
仕様
中紙なし、タテ入れ
材質
(ポケット)再生PP
色
ブルー
外寸(mm)
縦308×横228
背幅(mm)
15
ポケット数
30
材質(表紙)
再生PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.04