エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
1130g/400mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554185
品番
EA575SF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
400
頭径(Φmm)
39
アズワン品番
64-2231-72
頭質量(g)
1130
全質量(g)
1400